Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 2 ... 6.4mm, Grün/gelb, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048586
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IGY 6.4/2.0 GREEN-YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-IGY 6.4/2.0 GREEN-YELLOW, Ausdehnung max.=450 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6.4 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.65 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Grün/gelb, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=Deray®-IGY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.