Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, CL, 1 Schliesser, 10A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049160
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CL240D10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=CL240D10C, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=CL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,72*
€ 47,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 52,07*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,58*
€ 52,79*
€ 6,90*
ab € 44,63*
€ 64,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,92*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,66*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.