Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, SeriesOne DR, 1 Schliesser, 12A, 60V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049198
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR06D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Halbleiterrelais, Typ=DR06D12, Breite=18.3 mm, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Höhe=83.7 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=12 A, Laststrom min.=2.5 mA, Länge=87.6 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=SeriesOne DR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
85,540 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
85,54 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,81*
€ 68,33*
€ 6,90*
ab € 55,89*
€ 79,35*
2 Tage
202
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 94,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 97,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.