Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 10x 0.14mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049410
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     UNITRONIC LIYCY 10X0,14
EAN/GTIN:
     4044774712178
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 10X0,14, Leiter=10, Manteldurchmesser=6.1 mm, Nennspannung max.=350 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Testspannung=1.2 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
2785 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
2785 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 53,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,61*
€ 64,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,27*
€ 63,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,48*
€ 60,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9468* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.