Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank Rot H05V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049614
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510042/100
EAN/GTIN:
     4044774699400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Litze, Typ=4510042/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
1116 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1116 g
Breite:
197 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10858*
€ 0,15558*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1117*
€ 0,1607*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,29*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,1877*
€ 0,3727*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,63*
€ 61,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 37,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.