Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Stiftleiste Pole 2 einreihig / gerade / mit Lötanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049726
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662302131822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
PCB-Stiftleiste, Typ=662302131822, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Positionen=3, Raster=3 mm, Reihen=1, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, würth elektronik stiftleiste, PCB-Stiftleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,44*
1 Tag
105
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 4,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.