Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 200V 10A 640W USB / Ethernet / Analogue CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050129
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9200-10 DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Labornetzgerät, Typ=EA-PSI 9200-10 DT, Alternative (Alias)=06200505, Ausgangsleistung=640 W, Ausgangsspannung 1, Max.=200 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=2.5 mV 20 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse RJ45-Buchse DB15-Buchse, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, Ausgangstyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB Ethernet Analogue, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=EN 60950 EN 61326 EN 61010 EN 55022 Class B, Serien=EA-PSI 9000 DT Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
9220 g
Tiefe:
635 mm
Bruttogewicht:
9220 g
Breite:
415 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.246,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,13*
€ 2.959,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.461,19*
€ 2.928,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.346,62*
€ 2.792,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,71*
€ 2.722,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,54*
€ 2.673,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.