Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 40V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050380
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR140SFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=MBR140SFT1G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=325 W/°C, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MBR140SF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod123 1a, smd diode, smd-diode sod323, Schottky-Diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1174*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,533*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3753*
€ 0,8643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8643*
€ 1,02852
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6421*
€ 0,7641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.