Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 30V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050386
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS130LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=MBRS130LT3G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=395 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=1 mA, Thermischer Widerstand=12 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MBRS130L Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, on semiconductor diode, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1066*
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,0884*
€ 0,4679*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2759*
€ 0,6715*
2 Tage
64619
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6715*
€ 0,79909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 348,05*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 136,83*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.