Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 3.3V 5uA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050404
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z3V3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MM3Z3V3T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=416 W/°C, Zener-Impedanz=95 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Strom=10 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM3Z Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,032*
€ 0,0617*
2 Tage
197254
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0277*
€ 0,1655*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0342*
€ 0,1731*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 13,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX384-C3V3,115
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.