Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für Rechtshänder, 13mm, 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051680
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 95 01 SB
EAN/GTIN:
     4003773079927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug für Rechtshänder, Typ=16 95 01 SB, Abisolierleistung max.=13 mm, Abisolierquerschnitt max.=4 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=135 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 23,15*
€ 27,47*
2 Tage
168
1
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 27,51*
1
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 28,57*
1 Tag
145
1
€ 7,90*
ab € 24,17*
€ 28,62*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.