Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051709
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 319 1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=21 03 319 1501, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=7.5 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=Harting M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
28,500 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
28,5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,33*
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 9,99*
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 11,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 319 1801
ab € 15,13*
Zubehör
Harting
21033192501
ab € 6,54*
Zubehör
Harting
21033191401
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.