Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter B, 16A, 440V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30054746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-B16/1N
EAN/GTIN:
     4015082786489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=FAZ-B16/1N, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.4 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=15 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2, Serien=FAZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
202 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 23,19*
€ 5,00*
ab € 20,64*
€ 27,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,84*
€ 28,00*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 22,69*
€ 30,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 45,30*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,88*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.