Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0603 1% 2.7kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056551
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAF2701T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550603SAF2701T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2.7 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0043*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00629*
€ 0,00749
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00608*
€ 0,00724
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00575*
€ 0,00684
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00531*
€ 0,00632
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0043*
€ 0,00512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.