Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0603 1% 39kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056591
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAF3902T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550603SAF3902T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=39 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00092*
  
Preis gilt ab 1.250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00215*
€ 0,00256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00165*
€ 0,00196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00149*
€ 0,00177
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00134*
€ 0,00159
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00115*
€ 0,00137
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00113*
€ 0,00134
pro Stück
ab 1250000000 Stück
€ 0,00092*
€ 0,00109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.