Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0603 1% 6.8kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056650
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAF6801T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550603SAF6801T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=6.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00071*
  
Preis gilt ab 1.250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00151*
€ 0,0018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00134*
€ 0,00159
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00117*
€ 0,00139
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00104*
€ 0,00124
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00103*
€ 0,00123
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0009*
€ 0,00107
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00089*
€ 0,00106
pro Stück
ab 1250000000 Stück
€ 0,00071*
€ 0,00084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.