Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 1206 1% 100kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056915
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4F1003T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1551206S4F1003T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.