Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 1206 1% 1.5kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056925
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4F1501T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
SMD-Widerstand, Typ=RND 1551206S4F1501T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.5 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.