Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 1206 1% 220Ohm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056936
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4F2200T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1551206S4F2200T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.