Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 1206 1% 560Ohm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056966
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4F5600T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1551206S4F5600T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=560 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,012 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,012 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00346*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00491*
€ 0,00584
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00454*
€ 0,0054
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00436*
€ 0,00519
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.