Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 1206 5% 10kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056987
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4J0103T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1551206S4J0103T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,002 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,002 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00203*
  
Preis gilt ab 625.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,00428*
€ 0,00509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00362*
€ 0,00431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00295*
€ 0,00351
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00288*
€ 0,00343
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00246*
€ 0,00293
pro Stück
ab 625000000 Stück
€ 0,00203*
€ 0,00242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.