Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 1206 5% 220Ohm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056993
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4J0221T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RND 1551206S4J0221T5E, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.55 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00686*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03545*
€ 0,04219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02586*
€ 0,03077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00686*
€ 0,00816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.