Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 60V, SOD-123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057630
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PMEG6010ER,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode nxp
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=PMEG6010ER,115, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=530 mV, Kapazität=40 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=6 µA, Thermischer Widerstand=220 K/W, Bauform=SOD-123W, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=PMEG6010 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1317*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.