Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Bürsten-DC-Motortreiber-Karte, X-Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM04A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual-Bürsten-DC-Motortreiber-Karte,...
Dual-Bürsten-DC-Motortreiber-Karte, X-Nucleo, Typ=X-NUCLEO-IHM04A1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=50 V, Versorgungsspannung min.=8 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Erweiterungsplatine für DC-Motortreiber mit Doppelbürsten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
124 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.