Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 20MOhm, LCD, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059441
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT210E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Stromzange, Typ=UT210E, Grösse der Zangenöffnung=17 mm, Kapazität max.=20000 µF, Kapazität min.=2 nF, Strommessbereich max. – AC=100 A, Strommessbereich max. – DC=100 A, Strommessbereich min. – AC=2 A, Strommessbereich min. – DC=2 A, Widerstandsmessbereich max.=20 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=UT210E Clamp Meter, Batteries, Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Diode Test, Continuity Test, Capacitance, Resistance, Messbereich Spannung=DC: 200 mV ... 600 V AC: 2 ... 600 V, Serien=UT210 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
316 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
316 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Stromzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 49,07*
€ 66,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 87,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.