Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Kraftmesser, 196N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060489
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     475044
EAN/GTIN:
     793950470442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Digitaler Kraftmesser, Typ=475044, Kraftbereich=196 N, Wägebereich=20 kg, Überlastkapazität=30 kg, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Funktionen=Datenspeicherungsfunktion schneller/langsamer Reaktionsmodus Nullabgleichfunktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1272 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1273 g
Breite:
253 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Kraftmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 514,43*
€ 600,56*
€ 6,90*
ab € 536,52*
€ 623,22*
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 624,70*
Frei Haus
ab € 546,98*
€ 631,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,56*
€ 714,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,08*
€ 696,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,67*
€ 649,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,42*
€ 637,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.