Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturindikator, 1 Eingänge, -40 ... 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060522
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TM26
EAN/GTIN:
     793950420126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Temperaturindikator, Typ=TM26, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x CR2032, Schutzart=IP65, Thermometertyp=Fühler
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
205 mm
Nettogewicht:
148 g
Tiefe:
138 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 27,19*
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 28,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 30,34*
€ 3,50*
ab € 40,42*
€ 53,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.