Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, SMA-Buchse - N-Stecker, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061798
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00457
EAN/GTIN:
     653415287148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
HF-Adapter, Typ=RND 205-00457, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=SMA-Buchse, Steckverbindertyp B=N-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
30,500 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
30,5 g
Breite:
107 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 17,20*
€ 8,95*
ab € 13,08*
€ 19,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.