Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Rechts abgewinkelt, BNC-Stecker - BNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061820
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00479
EAN/GTIN:
     653415287087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
HF-Adapter, Typ=RND 205-00479, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=BNC-Stecker, Steckverbindertyp B=BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
20,500 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
20,5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc abgew, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 7,97*
€ 8,95*
ab € 6,90*
€ 8,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.