Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Einstellbar 30V 5A 150W CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061866
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-KD3005D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät rnd
Labornetzgerät, Typ=RND 320-KD3005D, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Reaktionszeit=100 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=2 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
4840 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
4840 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 109,13*
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 114,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.