Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet E/A-Modul 4DI 4DO 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063056
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-4050/LAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Ethernet E/A-Modul, Typ=WISE-4050/LAN, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=4, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=80 mm, Digitale Eingänge=4, Höhe=98 mm, Tiefe=25 mm, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=IoT-Anwendungen, Modulausführung=Digitales E/A-Modul, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schnittstellentyp=Ethernet MODBUS TCP, Konformität mit Normen=-999, Serien=WISE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
160 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet E/A-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 121,05*
€ 163,31*
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 210,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.