Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktopgehäuse, ABS, 217x138x82mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064326
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00105
EAN/GTIN:
     653415233732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktopgehäuse
Desktopgehäuse, Typ=RND 455-00105, Breite=138 mm, Höhe=82 mm, Länge=217 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.