Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Gehäuse, Rackmontage, 1U, ABS, 203x43x431mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064336
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00115
EAN/GTIN:
     653415233770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Rack-Gehäuse
rack gehäuse
19"-Gehäuse, Typ=RND 455-00115, Breite=203 mm, Höhe=43 mm, Höheneinheiten=1, Tiefe=431 mm, Abschirmung=Ungeschirmt, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS, Mit Belüftung=Ja, Montageart=Rackmontage, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
950 g
Tiefe:
431 mm
Bruttogewicht:
950 g
Breite:
203 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: 19" Case
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,81*
€ 17,81*
€ 8,95*
ab € 17,27*
€ 18,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.