Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065085
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-04-1061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste molex 6polig
Stiftleiste, Typ=22-04-1061, Alternative (Alias)=5045-06A, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.4 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=7.5 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK Mini-Latch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2409*
€ 0,7067*
500
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,75*
1 Tag
8200
1
€ 14,99*
ab € 0,611*
€ 1,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
22-11-1061
ab € 0,986*
Ähnlich
Multicomp
MC34635
ab € 0,0447*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.