Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065088
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=22-05-1042, Alternative (Alias)=5046-04A, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.4 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=7.5 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK Mini-Latch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,183*
€ 0,566*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2461*
€ 0,7472*
1 Tag
379
1
€ 14,99*
ab € 0,747*
€ 2,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7472*
€ 0,88917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC34645
ab € 0,037*
Ähnlich
TE Connectivity
171826-4
ab € 0,309*
Ähnlich
Würth Elektronik
61900419521
ab € 0,431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.