Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065195
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70107-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Crimpgehäuse, Typ=70107-0005, Alternative (Alias)=70107-0005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, buchsengehäuse molex
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,94*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,32*
1 Tag
1854
1
€ 14,99*
ab € 0,567*
€ 1,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
103653-5
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.