Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachkabel, 0.5mm, 14 Adern, 150mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065267
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flexibles Flachkabel, Typ=98266-0149, Adern=14, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=150 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom max.=500 mA, Rasterabstand=0.5 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=98266 Premo-Flex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,39*
1 Tag
284
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 4,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,01394* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.