Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe Vierkant Rot Kunststoff Switches der Serie 6425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066445
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     826.000.071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe rot
tastkappen marquardt
Tastenkappe, Typ=826.000.071, Breite=15.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=6.8 mm, Länge=15.5 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Form=Vierkant, Geeignet für=Switches der Serie 6425, Kappe/Linsenfarbe=Rot, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Tastenkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.