Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieanalysator, EM24DINAV93XO2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066490
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM24DINAV93XO2X
EAN/GTIN:
     8030956037098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Energieanalysator, Typ=EM24DINAV93XO2X, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=-999, Dezimalstellen=2, Frequenzbereich max.=62 Hz, Frequenzbereich min.=48 Hz, Höhe Einbauöffnung=-999, Zeichenhöhe=7 mm, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Voltage (VLL/VLN) Reactive Power Apparent Power Active Power Active Power in Time-Window (Wdmd) Apparent Power in Time-Window (Vadmd) Frequency Active Energy Apparent Energy Hour Counter Gas & Water, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP50, Messbereich Spannung=230 V 400 V, Serien=EM24 Series, Strommessbereich=65 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
371 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
371 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: Energy Analyser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 238,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,62*
€ 252,50*
Frei Haus
ab € 249,88*
€ 313,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.