Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Polycarbonat, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068340
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     038799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe, Typ=038799, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=M16 Circular Connector, Material Zubehör=Polycarbonat, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3918*
€ 0,8035*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.