Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Gerade, Nickel / Gold, 3.5 mm, Pole - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068348
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkeneinbaubuchse, Typ=1502 02, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=12 VDC, Nennstrom=1 A, Pole=4, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Nickel Schwarz, Gehäusematerial=Kupferlegierung, Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,900 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2,93 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,64*
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,66*
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 4,70*
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1532 02
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.