Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Rechter Winkel, Zinn / Silber, 3.5 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068351
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
Klinkeneinbaubuchse, Typ=1503 02, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Zinn Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,21*
2 Tage
4601
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 3,44*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 0,75*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.