Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstecker, Stecker, Gerade, 1.7x4x9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068408
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1636 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzstecker, Typ=1636 02, Aussendurchmesser Zylinder=4 mm, Innendurchmesser Zylinder=1.7 mm, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Nennspannung=6.3 V, Nennstrom=2 A, Zylinderlänge=9.5 mm, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,64*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,79*
1 Tag
368
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1613 05
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1613 24 VP3
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.