| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30069655 Herst.-Nr.: SDR1B EAN/GTIN: 50051128562067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelmarkierungssysteme in Einzelspendern, Typ=SDR1B, Betriebstemperatur, max.=121 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.46 mm, Länge=2.4 m, Beständig gegen=Öl Wasser, Etikettmaterial=Polyester, Farbe Leitungsmarkierer=Weiss, Konformität mit Normen=-999, Serien=SDR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | US | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 17 g | Tiefe: | 125 mm | Bruttogewicht: | 17 g | Breite: | 67 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919101990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |