Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - Gassensor (MQ9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069827
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Grove - Gassensor (MQ9), Typ=101020045, Breite=20 mm, Gewicht=17 g, Höhe=18 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Gassensor (MQ9)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove - Gassensor (MQ9)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.