Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - CO2-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069842
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Grove - CO2-Sensor, Typ=101020067, Breite=150 mm, Gewicht=26 g, Höhe=20 mm, Länge=100 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Kohlendioxidsensor, Schnittstellen=UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove - CO2-Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.