Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069924
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     107020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Entwicklungskit
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Grove - Summer, Typ=107020000, Breite=20 mm, Gewicht=10 g, Höhe=9.8 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=8 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Inhalt=Buzzer Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Signalgeber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Summer, alarm summer, Grove - Summer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,00*
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,10*
1 Tag
264
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 2,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.