Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycerin mit niedriger Viskosität, 86 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070467
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     BIDON 1 LITRE BH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glycerin mit niedriger Viskosität, ...
Glycerin mit niedriger Viskosität, 86 %, Typ=BIDON 1 LITRE BH1, Geeignet für=Industrial Safety Pressure Gauges, Grösse Anschlussgewinde Manometer=-999, Grösse Luftanschluss=-999, Material Zubehör=-999, Produktart=Glycerin
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1269 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1269 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
2905450000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.