Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycerin, BIDON 5 LITRES BH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070468
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     BIDON 5 LITRES BH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glycerin
Glycerin, Typ=BIDON 5 LITRES BH1, Geeignet für=Industrial Safety Pressure Gauges, Grösse Anschlussgewinde Manometer=-999, Grösse Luftanschluss=-999, Material Zubehör=-999, Produktart=Glycerin
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
6250 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
6250 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
2905450000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.