Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 1.4A, 500V, Anzahl Kontakte - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070709
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     403-51012-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste ept
stiftleiste
Stiftleiste, Typ=403-51012-51, Anzahl Kontakte=12, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=500 V, Nennstrom=1.4 A, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=4 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=One27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,12*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 4,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.